MM ECF45-250-6T15-M IC908 Cabeças de fresagem substituíveis para chanfrar e rebaixar (sem centragem)

N.º do artigo: 5668415
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 5668415
EAN/GTIN 7291075173598
Número do fabricante 5668415
Número L L24060 109

Descrição

Descrição:

Cabeças de fresagem modulares, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm, características da interface T15, diâmetro de corte (DC) 5 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 10 mm, número de cortes (NOF) 6, comprimento total (OAL) 42,6 mm

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS) MultiMaster Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm Características da interface T15 Diâmetro de corte (DC) 5 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX) 25 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 10 mm Número de lâminas (NOF) 6 Comprimento funcional (LF) 25 mm Comprimento total (OAL) 42,6 mm Ângulo de ajuste (KAPR) 45 graus