EB-E4L 12-24/36C12CFH83 IC902 Fresa hemisférica de 4 Labios, Hélice 38° con Desahogo de 3xD y Paso Diferencial, para Eliminar Vibraciones en Materiales Duros

N.º do artigo: 5668219
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificação e classificação

Número do artigo 5668219
EAN/GTIN 7291075345933
Número do fabricante 5668219
Número L L24180 2516

Descrição

Descrição:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 36 mm