Disco de fibra XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, Granulometria: 24

N.º do artigo: 566460 24
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,13 € / 1 Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,77 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 380 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX; Aço
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série XF870
Abrasivo Grão de cerâmica com revestimento abrasivo e refrigerante (TOP SIZE)
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 24
Base abrasiva Disco de fibra
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 115 mm
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material INOX; Aço
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 13.300 r.p.m.
Tipo de produto Disco de fibra

Identificação e classificação

Número do artigo 566460 24
EAN/GTIN 4018875370483
Número do fabricante 737048
Fabricante/responsável VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Versão:

Fibra vulcânica resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.
Disco de fibra VSM XF 870 com rendimento de lixamento muito elevado e máxima agressividade, excelente vida útil. Abrasão sem aquecer. Máxima adequação para todos os aços, ligas de Ni resistentes ao calor e aços CrNi.
Tipo de grão: Grão de cerâmica com revestimento abrasivo e refrigerante (TOP SIZE).

Vantagem:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566650/6670. Para retificação de superfícies planas ou abauladas com alta flexibilidade.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados