{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ do disco | 125 mm | |
| Granulometria | 36 | |
| ⌀ do furo | 22,23 mm | |
| Prato de suporte | Prato de apoio de tecido de vidro | |
| otimizado para material | INOX; Aço | |
| ângulo de incidência recomendado | 5-15 grau | |
| velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
| Tipo de produto | Disco abrasivo |
| Número do artigo | 566314 36 | |
| EAN/GTIN | 4027497228027 | |
| Fabricante/responsável | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |