Botas de seguridad con cordones RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI, Talla 42

N.º do artigo: 5654-42
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Tamanho de calçado UE 42
Cor negro
Tipo de produto Botas de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 5654-42
EAN/GTIN 4056264472424
Número do fabricante 5654-42
Número L L00790 1519
Fabricante/responsável ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrição

Descrição:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LOWA
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU VIBRAM® con tecnología MONOWRAP®
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B