Disco abrasivo de lamelas ‌speed ZA plana, ⌀ 178 mm, Granulometria: 60

N.º do artigo: 565296 60
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,98 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    4,15 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
991 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: plano
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX; Aço

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo de zircónio (ZA)
Abreviatura abrasivo ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma plano
⌀ do disco 178 mm
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material INOX; Aço
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo de lamelas

Identificação e classificação

Número do artigo 565296 60
EAN/GTIN 4062406159665
Número do fabricante 565296 60
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

  • Corindo de zircónio (ZA) de alta qualidade para um elevado rendimento de lixamento.
  • Prato de tecido de fibra de vidro para uma pressão de contacto ideal.
  • Universalmente adequado para aço e INOX.
  • Melhores resultados em retificadoras angulares de todas as classes de desempenho.

speed - Disposição plana das lâminas para um alto volume de remoção de aparas por unidade de tempo e longa vida útil.

Vantagem:

Chanfradura exata, processamento de arestas e retificação de superfície.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a