EC-A4 03-30C03E75 IC900 Fresadora de metal duro extra longa para centragem com 4 lâminas, ângulo espiral de 30°

N.º do artigo: 5651178
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 5651178
EAN/GTIN 7291075011784
Número do fabricante 5651178
Número L L24180 1866

Descrição

Descrição:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 3 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 75 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Diámetro de corte (DC) 3 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.04 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 75 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a