Placa de sujeción al vacío, Línea Premium

N.º do artigo: 564844
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 564844
EAN/GTIN 4020772535452
Número do fabricante 564844
Número L L30110 102231
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Placa de sujeción al vacío, Línea Premium, con accesorios listos para conectar.
El volumen de suministro incluye:
- Placa de sujeción al vacío fabricada en aluminio
- Boquilla Venturi integrada
- Silenciador
- Medidor de vacío
- Válvula de cierre
- 6 paradas excéntricas
- manguera neumática de 2 m
- Enchufe de acoplamiento para el acoplamiento rápido
- Filtro de succión
- Tornillos de bloqueo
- 10 m de cordón de sellado Ø 4 mm (negro)
- 10 m de cordón de sellado Ø 4 mm (gris)

Característica:

  • Presión de servicio para el vacío máx.: 3,5 bar
  • máx.
    Vacío: 92 %
  • Cantidad
    De los puntos de succión
    : 1
  • Número de boquillas Venturi: 1
  • A: 150 mm
  • An: 150 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Paralelismo: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Número de agujeros de montaje del sistema de punto cero: -
  • peso: 1,0 kg