{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Descrição da forma | reto | |
| ⌀ do disco | 76 mm | |
| Largura do disco | 1,8 mm | |
| ⌀ do furo | 10 mm | |
| Largura da lâmina de origem | 0,9 mm | |
| para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | |
| ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
| otimizado para material | Madeira; Plástico; Placas de estafe | |
| Motor de acionamento | Retificadora angular; Retificadora reta | |
| velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
| n.º máximo de rotações | 20.100 r.p.m. | |
| Tipo de produto | Disco de corte |
| Número do artigo | 563423 76 | |
| EAN/GTIN | 4059952567549 | |
| Número do fabricante | 2608901196 | |
| Fabricante/responsável | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |