Tensor de palanca, neumático, versión de brida

N.º do artigo: 562509
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 562509
EAN/GTIN 4020772024208
Número do fabricante 562509
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Beskrivelse:

Håndtagsklemme, pneumatisk, flangeversion, dobbeltvirkende med sensorrille og magnetisk stempel til registrering af slutposition.
Mekaniske dele lavet af stål, poleret. Stempelstangen er ikke rustfri, poleret. Base krop lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning.
Komplet med spændeskrue.

Egenskab:

  • Størrelse: 63
  • F3: 1,35kN
  • Trykskrue: M12 x 50
  • Vægt: 2300 g
  • Størrelse: 63
  • A: 22
  • B: 88,0
  • ØD2: 8,5
  • ØD3: 82
  • E: 29,5
  • F: 74,0
  • G: 70
  • G6: 35
  • H: 67
  • H1: 204
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 9,0
  • HW: 50,0 - 58,0
  • I: 30
  • M: 89
  • P: 118
  • R: G1/8
  • Stempel Ø
    : 63
  • α: 53°