Descrição:
Fresa de canto VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 3/8″, diâmetro de corte (DC) 3/8″, diâmetro nominal 0,375″, comprimento de corte máx. (APMX) 3/4″, número de cortes (NOF) 4, comprimento total (OAL) 3″, haste de fixação redonda, haste de fixação redonda
Característica:
Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Diâmetro de fixação cilíndrico, lado da máquina (DCONMS): 3/8″ Propriedade do líquido de refrigeração (CSP): Largura externa do chanfro de canto (CHW): 0.012″ Diâmetro de corte (DC): Tolerância do diâmetro de corte de 3/8″: e8 Diâmetro nominal: 0,375″ Comprimento máximo da lâmina (APMX): 3/4″ Número de lâminas (NOF): 4 Ângulo de inclinação (FHA): 45 graus Avanço máximo fz max 0.004 ″/dente Avanço mínimo fz min 0,001 ″/dente Comprimento total (OAL): Ângulo de rampa máximo de 3″ (RMPX): Tolerância de 5 graus no diâmetro da haste (TCDMM): h6 Haste de fixação: Redondo