ECA-B-3 16-32W16-92 IC08 Fresas de metal duro integral para o processamento de alumínio com 3 arestas de corte e ângulo espiral de 45°

N.º do artigo: 5621819
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 5621819
EAN/GTIN 7291075006940
Número do fabricante 5621819
Número L L24180 861

Descrição

Descrição:

Fresa de canto VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm, diâmetro de corte (DC) 16 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 32 mm, número de cortes (NOF) 3, comprimento total (OAL) 92 mm, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm Raio do canto (RE) 0,2 mm Diâmetro de corte (DC) 16 mm Tolerância do diâmetro de corte h6 Comprimento máximo de corte (APMX) 32 mm Número de lâminas (NOF) 3 Ângulo de inclinação (FHA) 45 graus avanço máximo fz max 0,13 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,05 mm/dente Comprimento total (OAL) 92 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 5 graus Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Haste de fixação Weldon