ECAI-F-2 437-875-C437 IC08 Fresas de metal duro de 2 filos, hélice de 55°, longitud media para mecanizado de aluminio

N.º do artigo: 5621008
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 5621008
EAN/GTIN 7291075120493
Número do fabricante 5621008
Número L L24180 2019

Descrição

Descrição:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.437″ ,Diámetro de corte (DC) 0.437″ ,Equivalente en decimales 0.437″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 7/8″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 2-3/4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.437″
  • Diámetro de corte (DC): 0.437″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Equivalente en decimales: 0.437″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 7/8″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 55 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-3/4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round