ECLI-B-6 500-2.0-C500 IC900 6 filos, hélice de 45°, fresas largas de metal duro

N.º do artigo: 5620965
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 5620965
EAN/GTIN 7291075120196
Número do fabricante 5620965
Número L L24180 1913

Descrição

Descrição:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Equivalente en decimales 0.5″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2″ ,Número de labios (NOF) 6 ,Longitud total (OAL) 4-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.5″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a