EBI-A-4 125-500-C125 IC900 Fresas de mango con punta esférica de metal duro de 4 filos

N.º do artigo: 5620365
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificação e classificação

Número do artigo 5620365
EAN/GTIN 7291075000504
Número do fabricante 5620365
Número L L24180 2035

Descrição

Descrição:

Fresa de bola ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1/8″ ,Equivalente en decimales 0.125″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1/2″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 1-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/8″
  • Radio de punta (RE): 0.062″
  • Diámetro de corte (DC): 1/8″
  • Equivalente en decimales: 0.125″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Tipo de mango: Round