Juego de brocas para martillo ″Rompeparedes″ SDS-plus 5 uds.

N.º do artigo: 56090710
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
  • Haste: SDS Plus
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
Haste SDS Plus
Tipo de produto Broca de cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 56090710
EAN/GTIN 4022668907107
Número do fabricante 56090710
Número L L60010 6583
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Composición del juego para aberturas en la pared en envase original Rose-Plastik®
  • Larga vida útil y baja probabilidad de rotura incluso con golpes de refuerzo gracias a la tecnología de chorro endurecedor de gran eficacia
  • Filo de metal duro con perfil de diente mordedor para un desbaste eficaz del material de perforación
  • Alta velocidad de perforación gracias a la amplia hélice Twinmax
  • El comportamiento de perforación optimizado para las vibraciones protege al usuario
  • Certificado por la Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) conforme a los requisitos del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt)
  • Calidad profesional made in Germany

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 5
  • Contenido: 10 x 400/ 450 mm
    12 x 400/ 450 mm
    14 x 400/ 450 mm
    16 x 400/ 450 mm
    20 x 400/ 450 mm
  • Diámetro (mm): 10-20 mm
  • Peso: 1560 g