Abrazadera horizontal con altura de sujeción variable

N.º do artigo: 560897
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 560897
EAN/GTIN 4020772021979
Número do fabricante 560897
Número L L30090 882
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera horizontal con altura de sujeción variable, con brazo de sujeción abierto y pie horizontal.
Liberación rápida con función de compensación continua para piezas de trabajo con diferentes alturas de sujeción.
Galvanizado y pasivado. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de presión galvanizado.

Característica:

  • Tamaño: 70
  • F1: 3 kN
  • automático
    Compensación de altura S: 35 mm
  • máximo
    Compensación de altura: 60 mm
  • Tornillo de sujeción: M8 x 66
  • peso: 575 g
  • Tamaño: 70
  • A: 8,5
  • An: 104
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • E: 35,0
  • F: 50,0
  • H: 41
  • H1: 90
  • H2: 174
  • HW min.: -6,6
  • HW máx.: 19,7
  • I: 13
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 261
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5
  • α: 82°