Surtido de herramientas de roscar HSS 31 piezas para roscas M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12mm

N.º do artigo: 56082106
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
Tipo de produto Aparato roscador

Identificação e classificação

Número do artigo 56082106
EAN/GTIN 4022668821069
Número do fabricante 56082106
Número L L60010 7235
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Para roscas métricas
  • Macho de roscar redondo 25 x 9, soporte de machos de roscar para éste, machos de roscar manuales en juegos (juego de 3), llave de machos de roscar ajustable para éste, destornillador
  • En caja metálica de alta calidad

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 31
  • Para rosca: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Peso: 1530 g