MTH 23 E 10 UN IC908 Pastilha de fresagem roscada para roscas americanas de perfil completo. Processamento: Para a indústria em geral

N.º do artigo: 5607436
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5607436
EAN/GTIN 7291075220940
Número do fabricante 5607436
Número L L24290 22

Descrição

Descrição:

Fresas roscadas WSP, comprimento da pastilha de corte (INSL) 27 mm, espessura da pastilha de corte (S1) 3,5 mm, largura da pastilha de corte (W1) 8 mm, roscas por polegada (TPI) 10 roscas/″

Característica:

Comprimento da lâmina (INSL) 27 mm Espessura da lâmina (S1) 3,5 mm Largura da lâmina (W1) 8 mm Tipo de rosca (THFT) UN60 Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT Roscas por polegada (TPI) 10 roscas/″

Produtos adequados