MTH 63 8 NPT IC908 Pastilhas de corte helicoidais para a produção de roscas internas ou externas NPT (tubos de vapor, gás, água)

N.º do artigo: 5607429
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5607429
EAN/GTIN 7291075221190
Número do fabricante 5607429
Número L L24290 336

Descrição

Descrição:

Fresas roscadas WSP, comprimento da pastilha de corte (INSL) 38 mm, espessura da pastilha de corte (S1) 5 mm, largura da pastilha de corte (W1) 11,9 mm, passo da rosca (TP) 3,175 mm, roscas por polegada (TPI) 8 roscas/″

Característica:

Comprimento da lâmina (INSL) 38 mm Espessura da lâmina (S1) 5 mm Largura da lâmina (W1) 11,9 mm Tipo de rosca (THFT) NPT60 Passo do fio (TP) 3,175 mm Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT Roscas por polegada (TPI) 8 roscas/″

Produtos adequados