MTECS 1010D30 19W IC908 Brocas curtas de metal duro integral para a produção de roscas internas e externas BSP e BSF

N.º do artigo: 5607409
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Perfil de rosca: Perfil parcial
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
Perfil de rosca Perfil parcial
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 5607409
EAN/GTIN 7291075304954
Número do fabricante 5607409
Número L L24210 564

Descrição

Descrição:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Longitud total (OAL) 73 mm, Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 73 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a