MTH 63 I 8 UN IC908 Plaquitas Helicoidales para Fresado de Roscas Americanas Interiores, Perfil Total. Para Mecánica General

N.º do artigo: 5607204
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5607204
EAN/GTIN 7291075369854
Número do fabricante 5607204
Número L L24290 233

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 38 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm, Paso de rosca (TP) 3.175 mm, Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 38 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 3.175 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

Produtos adequados