MTH 23 I 1.5 ISO IC908 Plaquitas Helicoidales para Fresado de Roscas Interiores ISO

N.º do artigo: 5607148
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5607148
EAN/GTIN 7291075369373
Número do fabricante 5607148
Número L L24290 176

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 27 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 3.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 8 mm, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 27 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 3.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

Produtos adequados