MTECS 0808C25 1.5MJ IC908 Fresas de Metal Duro Integral Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles Tipo MJ

N.º do artigo: 5606412
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Perfil de rosca: Perfil parcial
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
Perfil de rosca Perfil parcial
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 5606412
EAN/GTIN 7291075263206
Número do fabricante 5606412
Número L L24210 506

Descrição

Descrição:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 25 mm