MM TS105-N20D-06T04 IC928 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

N.º do artigo: 5606315
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Fresa de ranuras

Identificação e classificação

Número do artigo 5606315
EAN/GTIN 7291075158601
Número do fabricante 5606315
Número L L24060 556

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm, Diámetro de corte (DC) 10.5 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 9.25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 9.25 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees