Descrição:
Cortador de roscas - Sólido, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 12 mm, diámetro de corte (DC) 12 mm, longitud total (OAL) 84 mm, paso de rosca (TP) 1,27 mm, rosca por pulgada (TPI) 20 hilos/″
Característica:
- Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
- Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 12 mm
- Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
- Diámetro de corte (DC): 12 mm
- Longitud máxima de corte (APMX): 27,3 mm
- Número de cantos de corte (NOF): 5
- Ángulo de remolino (FHA): 15 grados
- Longitud total (OAL): 84 mm
- Eje de receptáculo redondo
- Tipo de forma de hilo (THFT): UN60
- Paso de rosca (TP): 1,27 mm
- Hilo por pulgada (TPI): 20 hilos/″