Sierra cola de zorro 7TPI L.520mm

N.º do artigo: 56060140
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
Tipo de produto Sierra manual

Identificação e classificação

Número do artigo 56060140
EAN/GTIN 4022668601401
Número do fabricante 56060140
Número L L60010 6811
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Con asa de plástico
  • Para madera

Característica:

  • Densidad dental: 7 TPI
  • Longitud mm (L): 520 mm
  • Peso: 272 g