H490 ANKX 170610PNTR IC928 Pastilhas reversíveis de dupla face com 4 arestas de corte helicoidais

N.º do artigo: 5605868
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5605868
EAN/GTIN 7291075216141
Número do fabricante 5605868
Número L L23910 887

Descrição

Descrição:

WSP para fresagem, comprimento de corte máx. (APMX) 16 mm, comprimento da inserção de corte (INSL) 16,7 mm, espessura da inserção de corte (S) 10 mm, largura da inserção de corte (W1) 11,2 mm

Característica:

Raio do canto (RE) 1 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 16 mm Inserto de corte ângulo fechado (EPSR) 90 graus Comprimento da lâmina (INSL) 16,7 mm Espessura da lâmina (S) 10 mm Largura da lâmina (W1) 11,2 mm avanço máximo fz max 0,3 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,15 mm/dente Número de arestas de corte 4

Produtos adequados