MTECSH 06035C10 24UN IC903 Fresas Integrales a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles UN en Acero Templado

N.º do artigo: 5605689
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 5605689
EAN/GTIN 7291075221503
Número do fabricante 5605689
Número L L24210 82

Descrição

Descrição:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 1.058 mm, Tamaño de rosca 10,12, Tamaño de rosca 10,12, Tamaño de rosca 10,12, Tamaño de rosca 10,12, Hilos por pulgada (TPI) 24 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 3.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.058 mm
  • Tamaño de rosca 10,12
  • Hilos por pulgada (TPI) 24 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 10.6 mm