Pelacables coaxial mín.D. 4.8mm max.D. 7,5 mm

N.º do artigo: 56050016
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
Tipo de produto Cuchillo

Identificação e classificação

Número do artigo 56050016
EAN/GTIN 4022668500162
Número do fabricante 56050016
Número L L60010 6574
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Para decapado en dos y tres etapas

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 7,5 mm
  • Diámetro mín. (mm): 4,8 mm
  • Peso: 43 g