MTECS 06019C5 48UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

N.º do artigo: 5604796
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 5604796
EAN/GTIN 7291075193954
Número do fabricante 5604796
Número L L24210 298

Descrição

Descrição:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.529 mm, Tamaño de rosca 3, Tamaño de rosca 3, Tamaño de rosca 3, Tamaño de rosca 3, Hilos por pulgada (TPI) 48 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 0.529 mm
  • Tamaño de rosca 3
  • Hilos por pulgada (TPI) 48 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 5.2 mm