MM HCF100-060-2T06 IC908 Cabezas de Chaflanado de Metal Duro Integral de 2 Labios con Conexión Multi-Master

N.º do artigo: 5604525
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Placa de corte para avellanado

Identificação e classificação

Número do artigo 5604525
EAN/GTIN 7291075198447
Número do fabricante 5604525
Número L L24060 560

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 60 Degrees