Perforador, 3 bordes D.35,0mm

N.º do artigo: 56035515
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Identificação e classificação

Número do artigo 56035515
EAN/GTIN 4022668355151
Número do fabricante 56035515
Número L L60010 7021
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Nuevo diseño especialmente estable con 3 filos de corte y geometría de filo positiva
  • Para fregaderos de acero inoxidable y otras chapas VA de hasta 1,5 mm
  • También apto para chapas de hierro, acero, cobre y aluminio de hasta 2 mm
  • Los espesores de chapa pueden superarse a costa del tornillo.
  • Tornillo de alta resistencia para una larga vida útil
  • Debe pretaladrarse un agujero de 12 mm para la perforación

Característica:

  • Diámetro (mm): 35,0 mm
  • Peso: 262 g