Henkellocheisen D.10mm L.110mm

N.º do artigo: 56035210
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Identificação e classificação

Número do artigo 56035210
EAN/GTIN 4022668352105
Número do fabricante 56035210
Número L L60010 6773
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Para punzonar o producir juntas y anillos de estanqueidad
  • Fuerte, forma forjada, tubo (parte cortante) brillante
  • Interior ligeramente cónico para retirar los recortes
  • Según DIN 7200 A

Característica:

  • Diámetro (mm): 10 mm
  • Longitud mm (L): 110 mm
  • N.°: 35210
  • Peso: 80 g