HM90 APCR 220664R-P IC28 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

N.º do artigo: 5603466
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série HELIALU
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5603466
EAN/GTIN 7291075181760
Número do fabricante 5603466
Número L L23910 1051

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 26.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 13.72 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6.4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 20.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 26.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 13.72 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 0.2 mm

Produtos adequados