Tijeras multiusos l.190mm

N.º do artigo: 56034120
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
Tipo de produto Tijera

Identificação e classificação

Número do artigo 56034120
EAN/GTIN 4022668341208
Número do fabricante 56034120
Número L L60010 6528
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Cuchillas de acero inoxidable
  • Patas con asas de plástico
  • Filo con dentado para un trabajo antideslizante
  • Ideal para chapas finas, plásticos, cuero, cartón, etc.
  • Entrega en tarjeta de autoservicio

Característica:

  • Longitud de filo: 42 mm
  • Longitud mm (L): 190 mm
  • Peso: 130 g