Cizalla pasante para cortes rectos largos L.350mm Lado de corte R

N.º do artigo: 56034052
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
Tipo de produto Tijera

Identificação e classificação

Número do artigo 56034052
EAN/GTIN 4022668340522
Número do fabricante 56034052
Número L L60010 5596
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Filo extra largo, ideal para cortar chapas metálicas
  • Calidad del filo Acero de calidad, dureza mín. 56 HRC
  • Fijación de la pata con tornillo
  • Asas con revestimiento de plástico

Característica:

  • Longitud de filo: 62 mm
  • Anchura de la hoja: 0,8 mm
  • Grosor chapa: 1,0 mm
  • Lado de corte: R
  • Longitud mm (L): 350 mm
  • Peso: 790 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a