RCCW 2005 IC908 Plaquita de Fresado Redonda con 8 cavidades en el Flanco

N.º do artigo: 5603270
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5603270
EAN/GTIN 7291075160093
Número do fabricante 5603270
Número L L23970 442

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Diámetro del cuerpo de la plaquita (INSBD) 12 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados