Broca espiral HSS DIN 338, laminada D.1.5mm

N.º do artigo: 56031003
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
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
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
⌀ nominal DC 1,5 mm
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 56031003
EAN/GTIN 4022668310037
Número do fabricante 56031003
Número L L60010 7258
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Ideal para su uso en taladradoras y atornilladores inalámbricos no estacionarios
  • Cilíndrico corto, corte a la derecha

Característica:

  • Diámetro (pulgadas): 0.059 ″
  • Diámetro (mm): 1,5 mm
  • Peso: 1 g