BCR D320-QT IC328 Plaquitas Hemisféricas con un Filo de Corte Recto Tangente a una Arista Redonda

N.º do artigo: 5603037
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5603037
EAN/GTIN 7291075123005
Número do fabricante 5603037
Número L L23970 392

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 28 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 15.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 28 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 15.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados