Abrazadera horizontal plus con empuñadura azul

N.º do artigo: 560160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 560160
EAN/GTIN 4020772021696
Número do fabricante 560160
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera horizontal plus con empuñadura azul, con mayores fuerzas de sujeción, brazo de sujeción abierto y pie horizontal.Inoxidable acero pulido. Los puntos de rodamiento están engrasados. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo de sujeción.
Completo con tornillo de sujeción no oxidado Nº 68301NI. También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M8 x 58
  • peso: 600 g
  • Tamaño: 3
  • A: 8
  • An: 74
  • C: 26,2
  • D: 6,5
  • E: 41,5
  • F: 20,6
  • H: 35,0
  • H1: 61
  • H2: 112
  • HW min.: 1
  • HW máx.: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L: 243
  • M: 27,5 - 38,0
  • N: 49,2
  • P: 56
  • α: 90°