Llave de tubo SW 13mm L.400mm

N.º do artigo: 56013039
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 56013039
EAN/GTIN 4022668014362
Número do fabricante 56013039
Número L L60010 6891
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Versión extralarga

Característica:

  • Longitud mm (L): 400 mm
  • Peso: 238 g
  • Anchura entre planos [mm]: 13 mm