Cortatubos de enlace D.min.50mm - 150mm

N.º do artigo: 56010155
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
Tipo de produto Cortatubos

Identificação e classificação

Número do artigo 56010155
EAN/GTIN 4022668006824
Número do fabricante 56010155
Número L L60010 102452
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Rodillos de corte de acero con cromo-tungsteno tratado
  • Montado sobre segmentos desmontables
  • para ajustar el diámetro mínimo y máximo de la tubería

Característica:

  • Número de enlaces: 7
  • Número de moletas: 8
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 50 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 150 mm
  • Intervalo de aplicación: para hierro fundido
  • Peso: 3737 g