Insertos de corte (cuchillas especiales) en par f.No.10095 42mm

N.º do artigo: 56010096
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
Tipo de produto Rueda de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 56010096
EAN/GTIN 4022668100966
Número do fabricante 56010096
Número L L60010 7142
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Cuchillas especiales para cortadoras de tubos ondulados Fffi, DBP

Característica:

  • Diámetro máx. del tubo (mm): 42 mm
  • N.°: 10096
  • adecuado para no.: 10095
  • Peso: 8 g