Tapón de tubo “water stop“ diámetro máx. 125 mm

N.º do artigo: 56001520
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
Tipo de produto Llave esférica

Identificação e classificação

Número do artigo 56001520
EAN/GTIN 4022668008071
Número do fabricante 56001520
Número L L60010 8078
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • La moderna solución de cierre para tuberías de aguas residuales
  • La opción de barrera más rápida
  • Resiste la prueba de presión según DIN EN 1610
  • También se puede separar a distancia atando una cuerda
  • Pasamuros para conexión de ½″.
  • Una ayuda indispensable como acompañante práctico

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 125 mm
  • Peso: 399 g