JUEGO 8 LLAVES 12C CONTRAACODADAS MM

N.º do artigo: 55A.JD8
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 55A.JD8
EAN/GTIN 3148516983312
Número do fabricante 55A.JD8
Número L L60130 4966
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Llaves de doble anillo con manivela: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para el apriete de tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza de anillo con perfil de doce lados OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
  • Envase: cartón
  • [kg]: 1,030

Material fornecido:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
  • Envase: cartón