LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 27X29MM

N.º do artigo: 55A.27X29
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 55A.27X29
EAN/GTIN 3148516990693
Número do fabricante 55A.27X29
Número L L60130 657
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Llave de doble anillo desplazada: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza de anillo con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 27x29
  • B x B1 [mm]: 41,5 x 46,0
  • E x E1 [mm]: 14,3 x 15,7
  • L [mm]: 353
  • [g]: 575

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a