LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 24X27MM

N.º do artigo: 55A.24X27
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 55A.24X27
EAN/GTIN 3148516990426
Número do fabricante 55A.24X27
Número L L60130 4127
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Llave de doble anillo desplazada: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza de anillo con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 24x27
  • A x B1 [mm]: 37,2 x 41,2
  • E x E1 [mm]: 12,7 x 14,3
  • L [mm]: 328
  • [g]: 465