Lima de amolar − Original Arkansas (cinzento), grão 5000, triangular, Comprimento×largura: 100X10

N.º do artigo: 558680 100X10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,25 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,21 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
88 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento×largura Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Quartzito Arcansas
Granulometria 5.000
Grau de finura retificar previamente
Forma triangular
Largura 10 mm
Comprimento 100 mm
Cor cinzento
Tipo de produto Lima de acabamento

Identificação e classificação

Número do artigo 558680 100X10
EAN/GTIN 4037073005836
Fabricante/responsável Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pedra natural (original do Arkansas) em quartzito de grão extremamente fino, muito resistente a arestas. Para as superfícies mais finas e para uma retificação sem rebarbas. Granulometria 5000 (retificação preliminar), granulometria 8000 (polimento).

Vantagem:

Para rebarbar, afiar, retificar e chanfrar ferramentas ou lâminas de ferramentas. Para processamento posterior de orifícios, superfícies e arestas no fabrico de moldes. Também utilizada para melhorar a superfície, ajustar e polir. Usar de preferência com óleo, petróleo ou água.

Nota:

A reduzida adição de óleo aumenta a vida útil e o desempenho de afiação.