Abrazadera vertical con empuñadura azul

N.º do artigo: 557754
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 557754
EAN/GTIN 4020772016432
Número do fabricante 557754
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera vertical con empuñadura azul, con brazo de sujeción abierto y base horizontal.
Stainless acero, pulido. Los remaches en tamaños 2 a 4 se ejecutan en bujes de rodamiento. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de sujeción no oxidado Nº 6890NI.
También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Tornillo de sujeción: M5x30
  • peso: 105 g
  • Tamaño: 1
  • A: 5
  • An: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18,0
  • F: 6,0
  • H: 19,0
  • H1: 98
  • HW min.: -4,0
  • HW máx.: 2,0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22-26
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -